Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Doboz műa fk 88x88x49mm IP54 tömítőgyűrűs EPH 16mm2 SN142049 - 1091196

MásolásMásolás
HENSEL - Doboz műa fk 88x88x49mm IP54 tömítőgyűrűs EPH 16mm2 SN142049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - egyéb

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség - IP54

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142049

Gyártói cikkszám

1091196

Gyártói típuskód

DP 9026-U

Forma:

négyzetes

Beültetés:

egyéb

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség:

IP54

Max. vezetékkeresztmetszet:

16 mm2

Bevezetések száma:

4

Szín:

szürke

Hosszúság:

88 mm

Szélesség:

88 mm

Mélység:

49 mm

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

csavarral

Doboz műa fk 88x88x49mm IP54 tömítőgyűrűs EPH 16mm2