HENSEL - Dobozba pattintható sorkapocs 4-16mm2 5pol 63A 009904 - KLS10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 4-16 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 4-16 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 4-16 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 4-16 mm2
Fővezeték anyaga - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999010908237
Sonepar cikkszám
009904
Gyártói cikkszám
KLS10
Gyártói típuskód
KLS 10
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
4-16 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
4-16 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
4-16 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
4-16 mm2
Fővezeték anyaga:
réz
Kapocs, szigetelt:
Igen
Felület:
fényes
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összeköttetés