Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr sínre húzható biztosítóelem GT23257 - 2000683

MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr sínre húzható biztosítóelem GT23257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - illesztő gyűrű

  • Méret - DIII

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591656838

Sonepar cikkszám

GT23257

Gyártói cikkszám

2000683

Gyártói típuskód

MI RS 33

Kivitel:

illesztő gyűrű

Méret:

DIII

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

sínrendszer

Névleges áram:

63 A

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

690 V

Relék ; MIHA ; Indító relé 6,6A/ 19A