HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős kék lappal G44105 - Mi72431S-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1 emeletes
Mérőhely - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930429
Sonepar cikkszám
G44105
Gyártói cikkszám
Mi72431S-0
Gyártói típuskód
Mi 2431S-0 / MI 72431S-0
Kivitel:
1 emeletes
Mérőhely:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség:
IP65
Fedél kivitel:
zárt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős kék lappal