HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szerelt 340x1300x230mm G44947 - MiR-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőhely - 1
Szélesség - 340 mm
Magasság - 1300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44947
Gyártói cikkszám
MiR-1
Gyártói típuskód
MI R-1
Mérőhely:
1
Szélesség:
340 mm
Magasság:
1300 mm
125 A 100/5-ös áramváltós, IP54