Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóv SX047368 - 1091618

MásolásMásolás
HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóv SX047368

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Mérőhely - 1

  • Alsó csatlakozótér - kalapsínnel

  • Főkapcsoló névleges áram - 63 A

  • Szerelőlemezzel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047368

Gyártói cikkszám

1091618

Gyártói típuskód

HB3012-U

Kivitel:

1 emeletes

Mérőhely:

1

Alsó csatlakozótér:

kalapsínnel

Főkapcsoló névleges áram:

63 A

Szerelőlemezzel:

Nem

Huzalozással:

Igen

Elosztósorok száma:

1

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1050 mm

Védettség:

IP65

Modulszélesség:

12

Fedél kivitel:

zárt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóv