HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben SX047364 - 1091614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1 emeletes
Mérőhely - 1
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047364
Gyártói cikkszám
1091614
Gyártói típuskód
HB3000-U
Kivitel:
1 emeletes
Mérőhely:
1
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Nem
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség:
IP65
Fedél kivitel:
zárt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben