HENSEL - Fogymérő szekrény szabadtéri, 1 felhasználási helyes M80 A.80 A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben SX047365 - 1091644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1 emeletes
Mérőhely - 1
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047365
Gyártói cikkszám
1091644
Gyártói típuskód
HB3008FE-U
Kivitel:
1 emeletes
Mérőhely:
1
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Nem
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
396 mm
Magasság:
1978 mm
Védettség:
IP65
Fedél kivitel:
zárt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogymérő szekrény szabadtéri, 1 felhasználási helyes M80 A.80 A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben