HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 4-35mm2 fázis sínhez G07637 - 2600311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie - 160 A
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591610083
Sonepar cikkszám
G07637
Gyártói cikkszám
2600311
Gyártói típuskód
KS 35 Z
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie:
160 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Igen
Kapocs szélessége:
16 mm
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 4-35mm2 fázis sínhez