HENSEL - Gyűjtősín szekrény 5p 400A IP65 SN132618 - 20001328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram sínrendszer - 400 A
Ház anyaga - műanyag
Pólusszám - 5
Szerelési mód - falon kívül
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132618
Gyártói cikkszám
20001328
Gyártói típuskód
Mi 6655 / MI 76655
Névleges áram sínrendszer:
400 A
Ház anyaga:
műanyag
Pólusszám:
5
Szerelési mód:
falon kívül
Védettség:
IP65
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Sorolható:
Igen
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
45 kA
Gyűjtősín szekrény 5p 400A IP65