Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Gyűjtősíntartó 12x10 és 12x5mm-es sínhez 250A 5P G10731 - 2000685

MásolásMásolás
HENSEL - Gyűjtősíntartó 12x10 és 12x5mm-es sínhez 250A 5P G10731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 5

  • Max. névleges áram - 250 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012591656852

Sonepar cikkszám

G10731

Gyártói cikkszám

2000685

Gyártói típuskód

Mi ST 25

Pólusszám:

5

Max. névleges áram:

250 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó 12x10 és 12x5mm-es sínhez 250A 5P