HENSEL - Kismegszakító modul mért 12 m, Mért oldali szekrények moduláris készülékek számára, N és PE kapoccsal, 12 modul hellyel, csoport SX047422 - 1091637
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 12
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Szín - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047422
Gyártói cikkszám
1091637
Gyártói típuskód
Mi 1112-CS
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
12
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Szín:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Védettség:
IP65
Magasság:
150 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Mélység:
170 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Sorolható:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
7035
Kismegszakító modul mért 12 m, Mért oldali szekrények moduláris készülékek számára, N és PE kapoccsal, 12 modul hellyel, csoport