HENSEL - Kötődoboz műa fk 295x225x112mm IP66 SN097842 - 62000017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2
Beültetés - nélkül
Forma - négyszögletű
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Földbe szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097842
Gyártói cikkszám
62000017
Gyártói típuskód
DK 3500 G
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Beültetés:
nélkül
Forma:
négyszögletű
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
295 mm
Szélesség:
225 mm
Mélység:
122 mm
Sorolható:
Nem
Bevezetések száma:
12
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Védettség:
IP66
Fedél kivitel:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
1000 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül