HENSEL - Kötődoboz műa fk 93x 93x 62 mm kapocs nélkül IP66 SN072085 - 62000147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - IP66
Bevezetések száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591125327
Sonepar cikkszám
SN072085
Gyártói cikkszám
62000147
Gyártói típuskód
DK 0200 GZ
Forma:
négyzetes
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
IP66
Bevezetések száma:
8
Szín:
szürke
Hosszúság:
93 mm
Szélesség:
93 mm
Mélység:
62 mm
Sorolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa fk 93x93x62 mm kapocs nélkül