HENSEL - Kötődoboz vízálló kiöntőmasszával szürke IP68 SN078974 - 62000105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - csavarbilincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Védettség - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078974
Gyártói cikkszám
62000105
Gyártói típuskód
WP 0606 G
Forma:
négyzetes
Beültetés:
csavarbilincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Védettség:
IP68
Max. vezetékkeresztmetszet:
10 mm2
Bevezetések száma:
7
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
130 mm
Mélység:
77 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Igen
Öntvény anyag együtt szállítva:
Igen
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül