HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 48modul (4x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 708x295x129mm, szürke(RAL7035), IP54 GT26692 - 6100229
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 4
Modulszélesség - 12
Szerelési mód - falon kívül
Szín - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591622291
Sonepar cikkszám
GT26692
Gyártói cikkszám
6100229
Gyártói típuskód
KV 4548
Sorok száma:
4
Modulszélesség:
12
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
295 mm
Védettség:
IP54
Magasság:
708 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
129 mm
Zárral:
Nem
Sorolható:
Igen
Beépítési mélység:
93 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Belső mélység:
114 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
7035
EMC változat:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 48 mod fk IP54 4soros