Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Lakáselosztó PEN kapocs 12-54 mod kiselosztókhoz GT21468 - 61000732

MásolásMásolás
HENSEL - Lakáselosztó PEN kapocs 12-54 mod kiselosztókhoz GT21468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-25 mm2

  • Névleges áram In - 75 A

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Pólusszám - 2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591106647

Sonepar cikkszám

GT21468

Gyártói cikkszám

61000732

Gyártói típuskód

KV FC 36

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

75 A

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Pólusszám:

2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

többszínű

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

40-40 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Névleges feszültség:

690 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

40

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Áttetsző:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Lakáselosztó PEN kapocs 12-54 mod kiselosztókhoz