HENSEL - Műa tokozott 150x300x185mm 12 mod. csapfedéllel IP65 GT40352 - Mi71111-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 12
Szín - szürke
Szélesség - 300 mm
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010931105
Sonepar cikkszám
GT40352
Gyártói cikkszám
Mi71111-1
Gyártói típuskód
MI 71111-1
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
12
Szín:
szürke
Szélesség:
300 mm
Védettség:
IP65
Magasság:
150 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
185 mm
Sorolható:
Igen
Beépítési mélység:
146 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
7032
EMC változat:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műa tokozott 150x300x185mm 12 mod. csapfedéllel