Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 300x300 125A terheléskapcsolóval IP65 GT12407 - 1093383

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 300x300 125A terheléskapcsolóval IP65 GT12407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 690 V

  • Ház szélessége - 300 mm

  • Védettség - IP65

  • Ház mélysége - 216 mm

  • Ház magassága - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999010933833

Sonepar cikkszám

GT12407

Gyártói cikkszám

1093383

Gyártói típuskód

Mi 7219 / MI 77219

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Ház szélessége:

300 mm

Védettség:

IP65

Ház mélysége:

216 mm

Ház magassága:

300 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 300x300 125A terheléskapcsolóval