Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm NH00 szakaszolóval IP65 G07546 - 2000187

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm NH00 szakaszolóval IP65 G07546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 125 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 690 V

  • Biztosító betét mérete - NH00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591651871

Sonepar cikkszám

G07546

Gyártói cikkszám

2000187

Gyártói típuskód

Mi 5250 / MI 75250

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

125 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

800 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Biztosító betét mérete:

NH00

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Ház szélessége:

300 mm

Ház mélysége:

170 mm

Ház magassága:

300 mm

Védettség:

IP65

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x300x170mm NH00 szakaszolóval