HENSEL - Műa tokozott 300x300x182mm átlászó ajtós fedéllel SN024552 - 2000061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591650614
Sonepar cikkszám
SN024552
Gyártói cikkszám
2000061
Gyártói típuskód
Mi 0220 / MI 70220
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP65
Zárral:
Nem
Modulok száma:
1
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
1
Beépítési mélység:
115 mm
Belső mélység:
115 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
3 mm
Vezetékbevezetések száma:
40
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
3 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Funkciótartás:
nélkül