Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm NH00-bizt 250A 5-sínes IP65 GT02432 - 2000777

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm NH00-bizt 250A 5-sínes IP65 GT02432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 125 A

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Biztosítékfelügyelettel - Nem

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591657774

Sonepar cikkszám

GT02432

Gyártói cikkszám

2000777

Gyártói típuskód

Mi 6466 / MI 76466

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

125 A

Biztosító betét mérete:

NH00

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

800 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Ház szélessége:

600 mm

Védettség:

IP65

Ház mélysége:

170 mm

Ház magassága:

300 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 300x600x170mm NH00-bizt 250A 5-sínes