HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm NH00 szakasz.400A IP65 GT18430 - 2000738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 125 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 690 V
Biztosító betét mérete - NH00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657385
Sonepar cikkszám
GT18430
Gyártói cikkszám
2000738
Gyártói típuskód
Mi 6427 / MI 76427
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
125 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Ház szélessége:
600 mm
Ház mélysége:
170 mm
Ház magassága:
300 mm
Védettség:
IP65
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 300x600x170mm NH00 szakasz.400A