HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm NH00 szakaszolóval IP65 G20157 - 2000662
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 125 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591656623
Sonepar cikkszám
G20157
Gyártói cikkszám
2000662
Gyártói típuskód
Mi 6436 / MI 76436
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
125 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Ház szélessége:
600 mm
Védettség:
IP65
Ház mélysége:
170 mm
Ház magassága:
300 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 300x600x170mm NH00 szakaszolóval