HENSEL - Műa tokozott 600x300x170mm NH1 biztosítóval IP65 G07635 - 2000158
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosíték - NH-biztosíték
Névleges áram - 250 A
Ház anyaga - műanyag
Csoportok száma - 1
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591651581
Sonepar cikkszám
G07635
Gyártói cikkszám
2000158
Gyártói típuskód
Mi 4451 / MI 74451
Biztosíték:
NH-biztosíték
Névleges áram:
250 A
Ház anyaga:
műanyag
Csoportok száma:
1
Védettség:
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
170 mm
Sorolható:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 600x300x170mm NH1 biztosítóval