HENSEL - Műa tokozott 600x300x170mm NH1 szakaszolóval IP65 G15528 - 2000189
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 250 A
Biztosító betét mérete - NH1
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591651895
Sonepar cikkszám
G15528
Gyártói cikkszám
2000189
Gyártói típuskód
Mi 5451 / MI 75451
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
250 A
Biztosító betét mérete:
NH1
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Ház szélessége:
300 mm
Védettség:
IP65
Ház mélysége:
170 mm
Ház magassága:
600 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 600x300x170mm NH1 szakaszolóval