HENSEL - Műa tokozott 600x300x170mm NH2 szakaszolóval IP65 G19691 - 2000191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 400 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 690 V
Biztosító betét mérete - NH2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591651918
Sonepar cikkszám
G19691
Gyártói cikkszám
2000191
Gyártói típuskód
Mi 5452 / MI 75452
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
400 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Biztosító betét mérete:
NH2
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Ház szélessége:
300 mm
Ház mélysége:
170 mm
Ház magassága:
600 mm
Védettség:
IP65
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 600x300x170mm NH2 szakaszolóval