Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 600x300x214mm 1XNH 1 SZAK.BIZT.3P IP65 GT06750 - 2000783

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 600x300x214mm 1XNH 1 SZAK.BIZT.3P IP65 GT06750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 250 A

  • Biztosító betét mérete - NH1

  • Biztosítékfelügyelettel - Nem

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591657835

Sonepar cikkszám

GT06750

Gyártói cikkszám

2000783

Gyártói típuskód

Mi 6478 / MI 76478

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

250 A

Biztosító betét mérete:

NH1

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

800 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Ház szélessége:

300 mm

Védettség:

IP65

Ház mélysége:

214 mm

Ház magassága:

600 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 600x300x214mm 1XNH 1 SZAK.BIZT.3P