Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 600x600x170mm NH3 szakaszolóval IP65 GT34827 - 2000727

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 600x600x170mm NH3 szakaszolóval IP65 GT34827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 630 A

  • Biztosító betét mérete - NH3

  • Biztosítékfelügyelettel - Nem

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591657279

Sonepar cikkszám

GT34827

Gyártói cikkszám

2000727

Gyártói típuskód

Mi 5853 / MI 75853

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

630 A

Biztosító betét mérete:

NH3

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

800 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Ház szélessége:

600 mm

Védettség:

IP65

Ház mélysége:

170 mm

Ház magassága:

600 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 600x600x170mm NH3 szakaszolóval