Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott fedélzáró kulcsos működtetésű GT07702 - 20000043

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott fedélzáró kulcsos működtetésű GT07702

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Zsanér belül fekvő - Igen

  • Zsanér kívül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 90 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012591102113

Sonepar cikkszám

GT07702

Gyártói cikkszám

20000043

Gyártói típuskód

MI ZS 20

Zsanér belül fekvő:

Igen

Zsanér kívül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

90 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zsanér ; Műa tokozott fedélzáró kulcsos működtetésű