Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott felerősítő csavar 11mm G07642 - 9900191

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott felerősítő csavar 11mm G07642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 11 mm

  • Csavarfej - csavarbemetszés

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012591176343

Sonepar cikkszám

G07642

Gyártói cikkszám

9900191

Gyártói típuskód

SU KS 11

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

11 mm

Csavarfej:

csavarbemetszés

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Műa tokozott felerősítő csavar 11mm