HENSEL - Műa tokozott kábelbevz. zárófedél 300mm széles GT31713 - 20001027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Magasság - 100 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591107989
Sonepar cikkszám
GT31713
Gyártói cikkszám
20001027
Gyártói típuskód
MI FP 70
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
100 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
100 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott kábelbevz. zárófedél 300mm széles