HENSEL - Műa tokozott sorkapocs blokk 4p G07417 - 26000501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 121 mm
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267022310
Sonepar cikkszám
G07417
Gyártói cikkszám
26000501
Gyártói típuskód
KK 60/4Z
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
121 mm
Mélység:
50 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A kapcsoló tokozott egyedi