Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Műa tokozott szellőző betét IP23 SN024543 - 2000357

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott szellőző betét IP23 SN024543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 110 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591653578

Sonepar cikkszám

SN024543

Gyártói cikkszám

2000357

Gyártói típuskód

MI BF 20

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

110 mm

Magasság:

50 mm

Szerelési mód:

perem/karima

Maximum szellőztetők száma:

0

Felület kivitele:

kezeletlen

Beépített szűrővel:

Nem

Védettség:

IP23

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 15x13mm tetővel 2m fehér