Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott zárófedél 300mm széles G30964 - 2000133

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott zárófedél 300mm széles G30964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kábelbevezető

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012591651338

Sonepar cikkszám

G30964

Gyártói cikkszám

2000133

Gyártói típuskód

Mi FM 63

Kivitel:

kábelbevezető

Típus:

egyenes

Szélesség:

100 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kikönnyítés:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 300mm széles