HENSEL - Napelem csatlakozó doboz IP65 GT82757 - Mi PV 2121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - egyéb
Beültetés - egyéb
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82757
Gyártói cikkszám
Mi PV 2121
Gyártói típuskód
Mi PV 2121
Forma:
egyéb
Beültetés:
egyéb
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
IP65
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
365 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
1000 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül