Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - NH 00 bizt alj 3pol 125A GT03769 - 2000048

MásolásMásolás
HENSEL - NH  00 bizt alj 3pol 125A GT03769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - NH00

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 125 A

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591650485

Sonepar cikkszám

GT03769

Gyártói cikkszám

2000048

Gyártói típuskód

MI SU 00

Méret:

NH00

Pólusszám:

3

Névleges áram:

125 A

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 00 bizt alj 3pol 125A