Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Rb kötődoboz műa 139x119x 70mm 2,5-6mm2 sork.-al 5P Ex IP65 GT47410 - 60000743

MásolásMásolás
HENSEL - Rb kötődoboz műa 139x119x 70mm 2,5-6mm2 sork.-al 5P Ex IP65 GT47410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 139 mm

  • Csatlakozó szorítók száma - 5

  • Szélesség - 119 mm

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591107323

Sonepar cikkszám

GT47410

Gyártói cikkszám

60000743

Gyártói típuskód

KX 2065

Hosszúság:

139 mm

Csatlakozó szorítók száma:

5

Szélesség:

119 mm

Szerelési mód:

falon kívül

Anyag:

műanyag

Védettség:

IP65

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Mélység:

70 mm

Bevezetések száma:

10

Bevezetés fajtája:

kábel

Szín:

fekete

Sorolható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Felület:

kezeletlen

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

2

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Funkciótartás:

nélkül

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-40 °C

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 80A BE/KI tokozott lakatolható