Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Réz sín 12x5mm 250A PE/N 250A (2,4m/db) G18561 - 2000338

MásolásMásolás
HENSEL - Réz sín 12x5mm 250A PE/N 250A (2,4m/db) G18561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 160 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 12 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591653387

Sonepar cikkszám

G18561

Gyártói cikkszám

2000338

Gyártói típuskód

MI SS 22

Névleges áram In:

160 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

12 mm

Magasság:

5 mm

Hosszúság:

2400 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 12x5mm 250A PE/N 250A (2,4m/db)