Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Réz sín 30x10mm 630A GT46479 - 2000699

MásolásMásolás
HENSEL - Réz sín 30x10mm 630A GT46479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 630 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591656999

Sonepar cikkszám

GT46479

Gyártói cikkszám

2000699

Gyártói típuskód

MI SS 63

Névleges áram In:

630 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

30 mm

Magasság:

10 mm

Hosszúság:

2400 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 30x10mm 630A