HENSEL - Sork doboz műa fk 139x119x70mm IP55/65 M32 tömszelenc. GT10649 - 6000009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 139 mm
Csatlakozó szorítók száma - 5
Szélesség - 119 mm
Szerelési mód - falon kívül
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591600091
Sonepar cikkszám
GT10649
Gyártói cikkszám
6000009
Gyártói típuskód
K 9061
Hosszúság:
139 mm
Csatlakozó szorítók száma:
5
Szélesség:
119 mm
Szerelési mód:
falon kívül
Anyag:
műanyag
Védettség:
IP65
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Mélység:
70 mm
Bevezetések száma:
10
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Felület:
kezeletlen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nélkül
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C