HENSEL - Sork doboz műa fk 600x300x170mm IP65 tömszelenc. G31055 - 3900225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - csavarbilincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591653073
Sonepar cikkszám
G31055
Gyártói cikkszám
3900225
Gyártói típuskód
K 2404
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
csavarbilincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Védettség:
IP65
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Bevezetések száma:
0
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül