Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Sork doboz műa fk 98x98x52mm IP54 tömítőgyűrűs SN023411 - 62000268

MásolásMásolás
HENSEL - Sork doboz műa fk 98x98x52mm IP54 tömítőgyűrűs SN023411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - csavarbilincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591602729

Sonepar cikkszám

SN023411

Gyártói cikkszám

62000268

Gyártói típuskód

DE 9345

Forma:

négyzetes

Beültetés:

csavarbilincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Védettség:

IP55

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Bevezetések száma:

11

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

98 mm

Szélesség:

98 mm

Mélység:

55 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Sork doboz műa fk 98x98x52mm IP54 tömítőgyűrűs