HENSEL - Tömszelence M63 műa IP65 G40512 - 3600207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 35-48 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Védettség - IP66
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591772071
Sonepar cikkszám
G40512
Gyártói cikkszám
3600207
Gyártói típuskód
ASM 63
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
35-48 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Védettség:
IP66
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Többszörös tömítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
68 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Igen
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
74.7 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25--25 °C