Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Tömszelence Pg21 műanyag megszünt IP65 G19837 - AKS 21

MásolásMásolás
HENSEL - Tömszelence Pg21 műanyag         megszünt IP65 G19837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Kábelátmérőhöz - 13-18 mm

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19837

Gyártói cikkszám

AKS 21

Gyártói típuskód

AKS 21

Menet fajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Kábelátmérőhöz:

13-18 mm

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Védettség:

IP65

Csavarmenet hossza:

11 mm

Szín:

szürke

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Anyag minősége:

poliamid

Többszörös tömítés:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

egyenes

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kulcsméret:

33 mm

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Ütésálló:

Igen

Felület:

kezeletlen

Osztható csavarozás:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Hatszög élmérete:

36 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

RAL-szám:

7035

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; %Tömszelence Pg21 műanyag megszünt