Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Üres szekrény modul, 4-es, 600x300x170 mm,IP65 SN144867 - 1091636

MásolásMásolás
HENSEL - Üres szekrény modul, 4-es, 600x300x170 mm,IP65 SN144867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Mérőhely - 1

  • Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144867

Gyártói cikkszám

1091636

Gyártói típuskód

Mi 0401-CS

Kivitel:

1 emeletes

Mérőhely:

1

Alsó csatlakozótér:

érintkezőkkel

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Fedél kivitel:

zárt

Szerelőlemezzel:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP65

Üres szekrény modul, 4-es, 600x300x170 mm,IP65