HIDROSZER - Nyomáskapcsoló 2-12bar 3 fázisú víz G43669
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Max. működtető nyomás - 12000 hPa
Bekapcsolási nyomás - 3-12 bar
Kezdeti beállítás - 5000-7000 hPa
Kikapcsolási nyomás - 3-12 bar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43669
Gyártói cikkszám
163004
Gyártói típuskód
PT-12
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Max. működtető nyomás:
12000 hPa
Bekapcsolási nyomás:
3-12 bar
Kezdeti beállítás:
5000-7000 hPa
Kikapcsolási nyomás:
3-12 bar
Végső beállítás:
3000-12000 hPa
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
1.5 bar
Médium hőmérséklet:
0-55 °C
Csavarmenet mérete:
1/ 4 coll
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
500-500 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
500-500 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
10 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
3
Főérintkezők száma, záró:
0
Manuális be-/kikapcsolóval:
Igen
Elektronikus kivitel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Védettség:
IP44
Magasság:
100 mm
Szélesség:
140 mm
Mélység:
60 mm