Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HIDROSZER - Nyomáskapcsoló 3-12bar 1 fázisú levegő G43670 - 163006

MásolásMásolás
HIDROSZER - Nyomáskapcsoló 3-12bar 1 fázisú levegő G43670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bekapcsolási nyomás - 3-12 bar

  • Védettség - IP44

  • Elektronikus kivitel - Nem

  • Kikapcsolási nyomás - 3-12 bar

  • Manuális be-/kikapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G43670

Gyártói cikkszám

163006

Gyártói típuskód

PMA-12

Bekapcsolási nyomás:

3-12 bar

Védettség:

IP44

Elektronikus kivitel:

Nem

Kikapcsolási nyomás:

3-12 bar

Manuális be-/kikapcsolóval:

Igen

Csavarmenet mérete:

1/ 4 coll

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Médium hőmérséklet:

0-55 °C

Max. működtető nyomás:

12000 hPa

Kezdeti beállítás:

6000-8000 hPa

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

1.5 bar

Végső beállítás:

3000-12000 hPa

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

250-250 V

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

250-250 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

10 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomáskapcsoló 2-12bar 1 fázisú levegő