Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Himel - Fi-relé 4P 25A 30mA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra SY002301 - HI HDB3VR425SC

MásolásMásolás
Himel - Fi-relé 4P 25A 30mA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra SY002301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002301

Gyártói cikkszám

HI HDB3VR425SC

Gyártói típuskód

HI HDB3VR425SC

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-25 mm2

Beépítési mélység:

43 mm

Robbanásvédett:

Nem

Fi-relé 4P 25A 30mA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra