Himel - Fi-relé 4P 63A 30mA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra SY002304 - HI HDB3VR463SC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 63 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002304
Gyártói cikkszám
HI HDB3VR463SC
Gyártói típuskód
HI HDB3VR463SC
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
63 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-25 mm2
Beépítési mélység:
43 mm
Robbanásvédett:
Nem
Fi-relé 4P 63A 30mA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra